Unica System+ - bloc multiprise nourrice précablée en alu - 2 prises USB type A - 5V 2,1A - longueur 128mm - largeur 64mm - hauteur 64mm - anthracite et tissu kvadrat
Ce module connectable, pré-configuré et pré-câblé est en aluminium de couleur anthracite et recouvert de tissu Kvadrat® gris. Il possède 2 sorties USB type A de 5 V chacune. Il peut être installé à la verticale sur une colonne, une colonnette ou à l'horizontal sur le mobilier.Ce produit est qualifié de produit Green premium et respectueux de l'environnement. Combinez les produits de la gamme Unica System+pour créer des espaces de travail uniques.
Unica system+
Multiple de vente
Gamme
traitement antibactérien
nombre de raccordements CAT 6A
nombre de prises norme française (type E)
nombre d'emplacements pour modules vides
nombre de prises UK BS1363
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
avec alimentation USB incorporée
nombre de raccordements CAT 6
nombre de raccordements CAT 5E
nombre de raccordements Audio
nombre de raccordements HDMI
relevable
nombre de disjoncteurs
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
Longueur
protection contre les surtensions
nombre de prises avec contact de terre
extensible
profondeur d'encastrement
forme
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
tension nominale